PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKST 11

Stetoscopio elettronico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TKST 11
Rubix:999220630043106
Produttore:TKST 11
EAN:7316581238293
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKST 11

Riepilogo info tecniche

Tipologiaprodotti per manutenzione tkst 11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TKST 11


Lo SKF Stethoscope TKST 11 è uno strumento di alta qualità utilizzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione. L'impiego di questo stetoscopio facilita l'intercettazione di fenomeni acustici su cuscinetti, macchine e altre parti rotanti per prevenire guasti. Il TKST 11 include un auricolare, due sonde di lunghezze diverse (70 e 300 mm), il tutto fornito completo in una robusta valigetta. Sono disponibili online campioni audio preregistrati per il TKST 11 che illustrano i rumori più comuni riscontrati nelle macchine problematiche.

Punti di forza

•Intuitivo e facile da usare, non richiede formazione specifica
Design ergonomico e leggero che ne permette l'uso con una sola mano
Eccellente qualità del suono che aiuta a identificare in modo affidabile la possibile causa del rumore
Auricolare di ottima qualità per una qualità sonora ottimale anche in ambienti con rumore molto elevato
Fornito con due sonde, da 70 e 300 mm (2. 8 e 11. 8 in.) di lunghezza
Controllo del volume regolabile per raggiungere il livello desiderato
Campioni dimostrativi preregistrati e uscita per la registrazione per facilitare l'analisi e il confronto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaprodotti per manutenzione tkst 11
Modellotkst
Usofacile da usare con una sola mano;eccellente qualità del suono;controllo del volume regolabile
Peso1,65 kg
864,96 IVA esclusa
/ Unità
1055,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione