Riferimenti
Rif. sostituito:860233
Roebuck:873171
Rubix:999190400155689
EAN:3660338268090
Documenti
Dettagli del prodotto : MULTIMETRO 873171
Multimetro dotato di display LCD retroilluminato ad alta leggibilità.Linee di misura, tasca fondina, sensore di temperatura e batterie incluse.Indicatore: LCD illuminato 40 mmTest di diodi: SÌTest di continuità: SÌMisurazione della temperatura: - 20 -1.000 °C con sonda di tipo KTensione d’ingresso massima: 600 V CA/CCImpedenza di ingresso > 7,5 MΩ, tip. 10 MΩ (CA V e CC V)Margine di fluttuazione della tensione alternata: 50-400 HzIntervallo di misurazione della frequenza: 10 Hz –10 MHzIntervallo di misurazione della capacità: Fino a 20 μFInterruttore automatico 600 mA (autoregolazione) 10 A/690 V (veloce)Gamma di temperatura di esercizio: 0-40 °C (32-104 °F)Intervallo di temperatura di stoccaggio: -10-50 °C (14-122 °F)Categoria di sovratensione: CAT III 600 VDimensioni: 183 x 95 x 50 mmPeso: 410 g (con batterie)Alimentazione 2 x 1,5 V AAGARANZIA 2ANNI
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misurazione | 10 hz – 10 mhz |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | cat iii 600v |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore