TESTER DELLA TENSIONE 860231

Rilevatore bipolare di tensione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:860231
Rubix:170000000538280
EAN:3660338151910
TESTER DELLA TENSIONE 860231

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazione6 - 1000v ca, 6 - 1000v cc
Categoria di sovratensionecat iv 1000v
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TESTER DELLA TENSIONE 860231


Norma EN 61243 - 3 :2010

Apparecchio robusto e sicuro. Manipolazione pratica con una mano.
Grado di sicurezza elevato: CAT IV, 1.000V.
Adatto anche per misurazioni su veicoli ibridi ed elettrici, nonché per impianti fotovoltaici.

Batterie incluse.

Indicatore: Ottica LED
Selezione intervallo di misurazione: automatica
Intervallo di tensione: 6 - 1.000V CA , 6 - 1.000V CC
Categoria di sovratensione: CAT IV 1.000V
Controllo di continuità: 0-50 kΩ con segnale ottico/sonoro
Indicazione di fase: > 100V CA
Controllo di fase 1 polo: sì
Controllo bipolare del campo magnetico rotativo: sì
Test di controllo FI/RCD 30mA a 230V CA tramite 2 tasti
Test diodi: sì
Polarità: sì (+/ - LED)
Indicatore: PELV ottico, acustico e vibrazione
Illuminazione del punto di misurazione: LED bianco
Arresto automatico: sì
Protezione: IP65
Dimensioni: 300 x 75 x 20 mm
Peso: 270 g
Alimentazione: 2 x 1,5V AAA (visualizzazione delle tensioni possibile senza batterie)

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazione6 - 1000v ca, 6 - 1000v cc
Categoria di sovratensionecat iv 1000v
Visualizzazioneluminoso
90,62 IVA esclusa
/ Unità
110,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione