017600000-PINZE AMPEROMETRICHE+MULTIMETRO PA/AC-DC 1760PA/AC-DC
Pinza amperometrica e multimetro digitale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1760PA/AC-DC
Rubix:160000000012232
Produttore:017600000
EAN:8014230610405


Riepilogo info tecniche
| Campo di misurazione | cc e ca fino a 1000 a |
|---|---|
| Categoria di sovratensione | 0.1mv ÷ 600v |
| Capacità di apertura | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017600000-PINZE AMPEROMETRICHE+MULTIMETRO PA/AC-DC 1760PA/AC-DC
Pinza amperometrica e multimetro digitale
Punti di forza
Pinza amperometrica e multimetro digitale
Applicazioni
Automotive
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 265x130x65 mm |
|---|---|
| Peso | 660 g |
| Campo di misurazione | cc e ca fino a 1000 a |
| Categoria di sovratensione | 0.1mv ÷ 600v |
| Capacità di apertura | 30 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore