TESTER DELLA TENSIONE 860229

Rilevatore di tensione senza contatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:860229
Rubix:170000000538279
EAN:3660338151903
TESTER DELLA TENSIONE 860229

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazione12-1000v
Categoria di sovratensionecat iii 1000v
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TESTER DELLA TENSIONE 860229


Norma IEC/ EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Rilevatore di tensione senza contatto per rilevare i conduttori di tensione da 12V anche su sistemi a bassa tensione (interruzioni su cavi, lampadine difettose, ecc.)

Provvisto anche di torcia LED e di un gancio per cintura. Batterie incluse

Indicatore: ottico + vibrazione
Intervallo di misurazione: 12-1.000V
Lampada LED: sì
Involucro in plastica ABS resistente agli urti
Dimensioni: 160 x 25 mm
Peso: 45 g
Alimentazione: 2 x 1,5V AAA Micro, LR03

Punti di forza

Indicatore con spia luminosa e vibratore

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazione12-1000v
Categoria di sovratensionecat iii 1000v
Visualizzazioneottico + vibratore
27,47 IVA esclusa
/ Unità
33,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione