2583583-MULTIMETRO TRMS. 600V. 10A AC/DC. 6000PT FLUKE-115

Multimetro 115

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Fluke:FLUKE-115 EUR
Rubix:999230823002186
Produttore:2583583
EAN:0095969344814
2583583-MULTIMETRO TRMS. 600V. 10A AC/DC. 6000PT FLUKE-115

Riepilogo info tecniche

Campo di misurazione0/600 v
Categoria di sovratensionecat iii 600 v

Dettagli del prodotto : 2583583-MULTIMETRO TRMS. 600V. 10A AC/DC. 6000PT FLUKE-115


Multimetro digitale True RMS Fluke serie 110. Tensione CA/CC: 600 V. Registrazione delle fluttuazioni del segnale in modalità minima/massima/media. Ampio display con retroilluminazione a LED bianchi. Misura della resistenza e test di continuità. Blocco del display. Modalità di misurazione automatica e manuale. Categoria di sicurezza CAT III 600V. Corrente AC/DC: 10A. Frequenza. Test di capacità e diodi. Il multimetro Fluke 115 è adatto per i test in loco, ideale per i tecnici dell'assistenza.

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misurazione0/600 v
Categoria di sovratensionecat iii 600 v
999,66 IVA esclusa
/ Unità
1219,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione