ECOMETRO E MISURA DI PARETI 873169

Scanner da parete digitale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:873169
Rubix:999190400155688
EAN:3660338268083
ECOMETRO E MISURA DI PARETI 873169

Dettagli del prodotto : ECOMETRO E MISURA DI PARETI 873169


Consente un controllo affidabile degli ostacoli sui punti di perforazione.
Display LCD retroilluminato a contrasto Calibrazione automatica La pratica visualizzazione a LED consente un’individuazione facile e millimetrica in pochi secondi Rilevazione di: - Metalli ferrosi e non ferrosi - Legno - Linee di tensionamento Indicatore: Acustica e ottica su un display LCD retroilluminato a contrasto e visualizzazione a LED Profondità dello scanner: - 80 mm metalli ferrosi - 60 mm metalli non ferrosi - 22 mm legno - 50 mm ligne conduttive Calibrazione automatica: SÌ Spegnimento automatico: SÌ Indice di protezione: IP20 Dimensioni: 146 x 68 x 27 mm
Peso: 160 g Alimentazione: 1 batteria da 9 V Borsa inclusa GARANZIA 2ANNI

Informazioni tecniche


Attributi
85,27 IVA esclusa
/ Unità
104,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione