Cuscinetto a rulli conici Timken 14276D, Diametro esterno: 69.012 mm | Larghezza: 38.1 mm

Timken Tapered Roller Bearing 14200

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Timken:14276D
Rubix:999200400082866
Produttore:100049150
EAN:0053893183893
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 14276D
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno69,012 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 14276D


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Punti di forza

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Applicazioni

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,1x69,012x69,012 mm
Peso286 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x46,0756 mm
Peso imballaggio285,8 g
Diametro esterno69,012 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie14200
Gabbiaacciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.