TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 522
Timken Tapered Roller Bearing - Single Cup 525
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:522
Rubix:999200400090650
EAN:0053893049472




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,625 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,6 mm |
| Larghezza | 26,988 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 522
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,625 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,6 mm |
| Larghezza | 26,988 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,2 kg |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione