Riferimenti
Iscar:TPGX 090204-L IC908
Rubix:160000000124755
Produttore:5505576

Dettagli del prodotto : 5505576-INSERTI TPGX 090204-L IC908
MANDRINI HSK
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,906 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 2 g |
| Larghezza della gola | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore