CUSCINETTO A RULLI CON PERNO CF3/4SB

Track roller bearing

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
McGill:CF 3/4-SB
Rubix:999190300022003
CUSCINETTO A RULLI CON PERNO CF3/4SB
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno9,53 mm
Larghezza12,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CON PERNO CF3/4SB


Tutti i segui Cam stud di McGill includono uno o due tappi foro olio (a seconda del numero di fori) per lubrificare adeguatamente i corpi volventi ed impedire che contaminazione del cuscinetto attraverso un foro di olio non utilizzato. La guarnizione LUBRI-DISC® aiuta a tenere fuori gli agenti contaminanti ed a lubrificare il cuscinetto, con una piastra posteriore integrata per separare il contatto metallo-metallo tra l'anello esterno e la piastra o le piastre o flangia. La caratteristica della piastra posteriore riduce l'attrito e permette temperature di esercizio più basse che possono prolungare la durata del grasso e consentire velocità operative più elevate. La guarnizione include anche prese d'aria che aiutano a prevenire la fuoriuscita della guarnizione durante la rilubrificazione, mentre la canalizzazione esterna viene garantita da serbatoio per una maggiore capacità lubrificante. L'opzione di tenuta LUBRI-DISC® ha un buon bilanciamento tra tenuta, capacità lubrificante e funzionamento a bassa resistenza, essenziale per un seguicamma di precisione adatto alla maggior parte delle applicazioni industriali.
CF3/4SB Cam Follower, Stud Type, Hex Head, Cylindrical Outer, Sealed

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9,53 mm
Larghezza12,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Diametro esterno19,05 mm
Serieinch camrol
Materialeacciaio cromato
Din. Fattore di carico7384 N
Codice doganale83022000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione