Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-03.900A1-WJ30TA
Rubix:999240116014812
Produttore:6618758
EAN:4031132371511

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 46,8 mm |
Dettagli del prodotto : 6618758-ARTICOLO DC150-12-03.900A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150-12, Ø3,9 mm, qualità WJ30TA, con refrigerazione interna passante. Punta 140° e codolo DIN 6535 HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 46,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×dc |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione