Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-10.300A0-WJ30TA
Rubix:999240117030778
Produttore:7462153
EAN:4031132423043

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 7462153-ARTICOLO DC150-05-10.300A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale Walter Titex DC150 per foratura in carburo solido. Diametro 10,3 mm (5xD), rivestimento TiNAl e classe WJ30TA, senza raffreddamento interno; punta 140° per alta precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai; acciai inossidabili; ghise; materiali non ferrosi; superleghe; materiali temprati |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione