570134-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SMAT-8E-S50-IU-E-0,3-M8D
Trasduttore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SMAT-8E-S50-IU-E-0,3-M8D
Rubix:160000000604958
Produttore:570134
EAN:4052568216528

Documenti
Dettagli del prodotto : 570134-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SMAT-8E-S50-IU-E-0,3-M8D
570134-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SMAT-8E-S50-IU-E-0,3-M8D
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | trasmettitore di posizione |
|---|---|
| Materiale | pa-rinforzato, pc (alloggio); tpe-u (pur) (guaina del cavo) |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore