Riferimenti
3M:4500WM
Rubix:999190300023517
Produttore:7000089591
EAN:4046719399956

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | m |
|---|---|
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : 4500 W 4500 INDUMENTO BIANCO TIPO CE TAGLIA M 7000089591
La tuta protettiva 3M™ 4500 è realizzata in morbido polipropilene traspirante che offre a chi la indossa un'eccellente dissipazione del calore e un fresco comfort. Questa tuta offre una protezione di base contro sporco, polvere e liquidi non pericolosi ed è certificata CE Cat I Simple.
Punti di forza
Category 1 coverall designed for light duty protection against non-hazardous liquids and dusts;Breathable 45gsm polypropylene material offers CE Simple certification for non-hazardous particles and liquids;Excellent breathability and comfort for extended wear;Elasticated hood, cuffs, ankles and waist for good fit and freedom of movement;1-way zip with storm flap and 2-panel hood for optimal coverage
Applicazioni
Category 1 coverall designed for light duty protection against non-hazardous liquids and dust
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 375x265x30 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 177,4 g |
| Grandezza | m |
| Materiale principale | polipropilene |
| Colore | bianco |
| Materiale | polipropilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione