TUTA 1500-WH STD CVRL HOOD 138.2XL W15S138 #2XL

TUTA MICROGARD 1500 BIANCO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:WH15S-00138-2XL
Rubix:999220222019118
Produttore:WH15S-00138-06
EAN:0076490114640
TUTA 1500-WH STD CVRL HOOD 138.2XL W15S138 #2XL

Riepilogo info tecniche

Grandezza2xl
Materiale principaletessile
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUTA 1500-WH STD CVRL HOOD 138.2XL W15S138 #2XL


La tuta MICROGARD® 1500 è stata progettata per i lavoratori addetti allo smontaggio, alla bonifica o alla manipolazione dell'amianto, alla manutenzione generale, all'edilizia e alle pulizie in appalto. Protezione - È dimostrato che filtra il 100% delle particelle 3 micron. Comfort - Permeabili all'aria e al vapore acqueo ("traspiranti") per ridurre il rischio di stress da calore. Senza silicone - Critico nelle applicazioni di verniciatura a spruzzo. Vestibilità ottimizzata - Migliora il comfort e la sicurezza di chi lo indossa.
Norme: Tipo 5 EN ISO 13982-1 Tuta antiparticolato; Tipo 6 EN13034 Tuta a tenuta di spruzzi a basso livello; EN 1073-2 Barriera contro le particelle radioattive - Classe 1.

Punti di forza


  • Protection - Proven to filter 100% of  particles >3 microns*

  • Comfort - Air and water vapour permeable (breathable) to help reduce the risk of heat stress

  • Silicone Free - critical in spray painting applications

  • Optimised body fit - improves wearer comfort and safety


* KAKEN Particle penetration test 

Applicazioni

Inspection (picking, checking and marking)|Asbestos Related Work|Handling of powders|General maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza2xl
Materiale principaletessile
Colorebianco
Categoria3
Materialesms
140,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
170,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza