00529366-ARTICOLO ZSE30A-01-P-G

Vacuostati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ZSE30A-01-P-G
Rubix:999221025043939
EAN:3618036439700
00529366-ARTICOLO ZSE30A-01-P-G
brand logo
Documenti

Dettagli del prodotto : 00529366-ARTICOLO ZSE30A-01-P-G


Series ZSE30A is a high-precision, 2-color display digital pressure switch for vacuum. It has raised rubber button controls that are clearly set apart, simple to operate and soft to the touch. Plug in type connectors take the burden out of wiring work and maintenance. Four different display settings are available.
ZSE30A, pressostato digitale per vuoto ad alta precisione con display bicolore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso114 g
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,93 IVA esclusa
/ Unità
112,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione