01010336-ARTICOLO VT307-3DZ1-01F-Q
Valvola a sfera a squadra, con attacco/raccordo, DN12 - G1/2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VT307-3DZ1-01F-Q
Rubix:999221025048972
Produttore:VT307-3DZ1-01F-Q
EAN:3618035216449

Documenti
Dettagli del prodotto : 01010336-ARTICOLO VT307-3DZ1-01F-Q
Portata elevata, ma dimensioni compatte. Basso consumo energetico. Adatto per applicazioni di vuoto. 1 Valvola, 6 funzioni. (Porta universale) La porta selettiva può fornire 6 funzioni della valvola, come la valvola N.C., la valvola N.A., la valvola divisore, la valvola di selezione, ecc. La valvola ripiegata può essere facilmente convertita da N.C. normalmente chiusa a N.A. normalmente aperta semplicemente girando il coperchio dell'interruttore.
VT307, Elettrovalvola a 3 vie Ad azionamento diretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 177 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrodistributore |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 187 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione