186491-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-MAXI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/2-D-5M-MAXI
Rubix:160000000587975
Produttore:186491
EAN:4052568146917
186491-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-MAXI
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186491-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-MAXI


Filtro-riduttore LFR-1/2-D-5M-MAXI Con protezione metallica e manometro, capacit  filtrante 5 µm..Con scarico manuale della condensa. Taglia=Maxi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)315x70x100 mm
Peso1574,4 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica7500 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1/2
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
388,50 IVA esclusa
/ Unità
473,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione