159632-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-MAXI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-3/4-D-MAXI
Rubix:160000000584521
Produttore:159632
EAN:4052568006358
159632-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-MAXI
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 159632-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/4-D-MAXI


Filtro regolatore LFR-3/4-D-MAXI Con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Maxi, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x140x140 mm
Peso1568 g
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica9700 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 13/4
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
365,34 IVA esclusa
/ Unità
445,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione