546256-ELETTROVALVOLA VSCS-B-M32-MH-WA-1C1

Valvola standard VSCS ISO 15218

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
Rubix:160000000600206
Produttore:546256
EAN:4052568005900
546256-ELETTROVALVOLA VSCS-B-M32-MH-WA-1C1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 546256-ELETTROVALVOLA VSCS-B-M32-MH-WA-1C1


Elettrovalvola VSCS-B-M32-MH-WA-1C1 Con attacco quadro, esecuzione C Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=15 mm, Portata nominale standard=18 l/min, Pressione di esercizio=0 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x45x45 mm
Peso49,2 g
Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 23,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione