00096568-ARTICOLO EVM430-F01-08
Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EVM430-F01-08
Rubix:999221025037954
Produttore:EVM430-F01-08
EAN:3618036117493

Documenti
Dettagli del prodotto : 00096568-ARTICOLO EVM430-F01-08
La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 18 mm².
EVM400, serie 400, valvola meccanica a 3 vie, sistema europeo
Punti di forza
-Fluido: aria
Applicazioni
Si possono adottare contromisure adeguate per le applicazioni in cui il rumore dello scarico potrebbe causare problemi all'ambiente circostante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37x115x31 mm |
|---|---|
| Peso | 202 g |
| Tipologia | vm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione