ELETTROVALVOLA 00034505 VM430-01-01

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VM430-01-01
Rubix:999180300036838
Produttore:VM430-01-01
EAN:3618036576191
ELETTROVALVOLA 00034505 VM430-01-01

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA 00034505 VM430-01-01


La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 18 mm².
VM400, serie 400, valvola meccanica a 3 vie

Punti di forza

-Fluido: aria

Applicazioni

Si possono adottare contromisure adeguate per le applicazioni in cui il rumore dello scarico potrebbe causare problemi all'ambiente circostante.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x82x21 mm
Peso23 g
Tipologialeva a rullo
Paese d'origineJP
€ 60,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione