Riferimenti
Iscar:VCGT 160404-AS IC20
Rubix:160000000128449
Produttore:5540005

Dettagli del prodotto : 5540005-INSERTI VCGT 160404-AS IC20
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,08 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 141x57x16 mm |
| Peso imballaggio | 7,08 g |
| Larghezza della gola | 16,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore