Riferimenti
Piab:0205007
Rubix:170000000513897



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 53 mm |
| Forma | rotondo |
Dettagli del prodotto : CALOTTA B52XP POLIURETANO 30/60 0205007
Adatte a superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale di DURAFLEX® è privo di segni.
Punti di forza
Adatta per una regolazione limitata del livello con una buona stabilità
Eccellenti prestazioni di presa su oggetti ondulati e porosi o che perdono superficie, come cartone, parti in plastica strutturata e materiale composito (superficie grezza)
Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, Il che rende la ventosa forte e stabile per le accelerazioni e la velocità, ma allo stesso tempo morbida e flessibile
Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano
Il materiale DURAFLEX® è privo di marcature
Eccellenti prestazioni di presa su oggetti ondulati e porosi o che perdono superficie, come cartone, parti in plastica strutturata e materiale composito (superficie grezza)
Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, Il che rende la ventosa forte e stabile per le accelerazioni e la velocità, ma allo stesso tempo morbida e flessibile
Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano
Il materiale DURAFLEX® è privo di marcature
Applicazioni
Automotive;Imballaggio;Rimozione di parti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|---|
| Diametro | 53 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,05 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione