Riferimenti
Piab:3150118
Rubix:170000000514390
Produttore:3150118



Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA U15 3150118
Universal/flat suction cup in Chloroprene for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
CALOTTA U15 CLOROPRENE
Punti di forza
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | cloroprene |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | calotte |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione