Riferimenti
Piab:0101144
Rubix:170000000511893
Produttore:0101144



Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA U20.10 0101144
Universal/flat suction cup in Chloroprene for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
CALOTTA U20.10
Punti di forza
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | cloroprene |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | calotte |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione