4193916 CRC GREEN MARKER PAINT ORAN 10165-AB
Vernice per marcatura MARKER PAINT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
CRC:10165-AA
Rubix:999180400034814
EAN:5412386031083

Documenti
Dettagli del prodotto : 4193916 CRC GREEN MARKER PAINT ORAN 10165-AB
Una vernice a rapida essiccazione, formulata per lavori di segnalazione e marcatura temporanea per tutti i tipi di lavori all'aperto. CRC Marker Paint può essere utilizzata in tutte le posizioni, senza necessità di spurgo dopo l'uso. Grazie alla speciale resina, il prodotto ha un'ottima aderenza a qualsiasi tipo di supporto (asfalto, roccia, cemento, legno, ...), anche in condizioni climatiche difficili (umidità, freddo, ...). La speciale formula garantisce un buon aspetto (fluorescente) su aree chiare e scure.
Punti di forza
- Applicabile in tutte le posizioni grazie alla valvola a 360°;
- Aderenza ottimale su superfici umide, verticali o irregolari;
- Elevata visibilità, anche in condizioni di scarsa illuminazione;
- Formula non nociva, senza solventi clorurati né metalli pesanti;
- Asciugatura rapida per interventi efficaci;
- Durata della visibilità controllata: fino a 1 mese per i colori fluorescenti;
- Scomparsa naturale dopo circa 6 mesi, a seconda del supporto.
Applicazioni
Vernice per marcatura temporanea multiposizione. Si applica su tutti i tipi di superfici, anche umide.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 475 g |
|---|---|
| Capacità | 500 ml |
| Colore | arancione |
| 240 mm | |
| 82 mm | |
| Paese d'origine | BE |
| Codice doganale | 34039900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito