MARKER PAINT FLUO RED 10155-AA

Vernice per marcatura MARKER PAINT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

CRC:MARKER PAINT Fluo Red
Rubix:999250617006370
Produttore:10155-AA
EAN:5412386060458
MARKER PAINT FLUO RED 10155-AA

Riepilogo info tecniche

Capacità500 ml
Colorerosso

Documenti

Dettagli del prodotto : MARKER PAINT FLUO RED 10155-AA


Una vernice a rapida essiccazione, formulata per lavori di segnalazione e marcatura temporanea per tutti i tipi di lavori all'aperto. CRC Marker Paint può essere utilizzata in tutte le posizioni, senza necessità di spurgo dopo l'uso. Grazie alla speciale resina, il prodotto ha un'ottima aderenza a qualsiasi tipo di supporto (asfalto, roccia, cemento, legno, ...), anche in condizioni climatiche difficili (umidità, freddo, ...). La speciale formula garantisce un buon aspetto (fluorescente) su aree chiare e scure.

Punti di forza

- Applicabile in tutte le posizioni grazie alla valvola a 360°;

- Aderenza ottimale su superfici umide, verticali o irregolari;

- Elevata visibilità, anche in condizioni di scarsa illuminazione;

- Formula non nociva, senza solventi clorurati né metalli pesanti;

- Asciugatura rapida per interventi efficaci;

- Durata della visibilità controllata: fino a 1 mese per i colori fluorescenti;

- Scomparsa naturale dopo circa 6 mesi, a seconda del supporto.

Applicazioni

Vernice per marcatura temporanea multiposizione. Si applica su tutti i tipi di superfici, anche umide.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità500 ml
Colorerosso
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione