MARCATORE SPRAY COLORE FUCSIA 500ML 10163-AB

Vernice per marcatura MARKER PAINT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
CRC:10163-AA
Rubix:999180400099967
Produttore:10163-AB
EAN:5412386031069
MARCATORE SPRAY COLORE FUCSIA 500ML 10163-AB
Riepilogo info tecniche
Capacità500 ml
Colorefucsia
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MARCATORE SPRAY COLORE FUCSIA 500ML 10163-AB


Una vernice a rapida essiccazione, formulata per lavori di segnalazione e marcatura temporanea per tutti i tipi di lavori all'aperto. CRC Marker Paint può essere utilizzata in tutte le posizioni, senza necessità di spurgo dopo l'uso. Grazie alla speciale resina, il prodotto ha un'ottima aderenza a qualsiasi tipo di supporto (asfalto, roccia, cemento, legno, ...), anche in condizioni climatiche difficili (umidità, freddo, ...). La speciale formula garantisce un buon aspetto (fluorescente) su aree chiare e scure.

Punti di forza

- Applicabile in tutte le posizioni grazie alla valvola a 360°;

- Aderenza ottimale su superfici umide, verticali o irregolari;

- Elevata visibilità, anche in condizioni di scarsa illuminazione;

- Formula non nociva, senza solventi clorurati né metalli pesanti;

- Asciugatura rapida per interventi efficaci;

- Durata della visibilità controllata: fino a 1 mese per i colori fluorescenti;

- Scomparsa naturale dopo circa 6 mesi, a seconda del supporto.

Applicazioni

Vernice per marcatura temporanea multiposizione. Si applica su tutti i tipi di superfici, anche umide.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso475 g
Capacità500 ml
Colorefucsia
240 mm
82 mm
Paese d'origineBE
Codice doganale34039900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Colore

selezionare le varianti (4)