Riferimenti
Elesa+Ganter:83043
Rubix:160000000517813




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | uni 947 : iso 4753 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 83043 VTR.32 P-M5X40
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | uni 947 : iso 4753 '' |
| Lunghezza | 40 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore