Riferimenti
Elesa+Ganter:VTR.50 p-M10x30
Rubix:160000000517840
Produttore:83852
EAN:4045525283176




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | uni 947 : iso 4753 (estremità piana smussata) '' |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 83852 VTR.50 P-M10X30
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Manopola con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | uni 947 : iso 4753 (estremità piana smussata) '' |
| Lunghezza | 30 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore