185193-ANELLO DI TENUTA 15X42X7

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383120
Rubix:160000000420416
Produttore:49383120
185193-ANELLO DI TENUTA 15X42X7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 185193-ANELLO DI TENUTA 15X42X7


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore