185202-ANELLO DI TENUTA 17X28X5

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49471745
Rubix:999180500069949
Produttore:49471745
185202-ANELLO DI TENUTA 17X28X5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 185202-ANELLO DI TENUTA 17X28X5


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore