67017015-ANELLO DI TENUTA * WA 24,0X35,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67017015
Rubix:160000000420024
Produttore:67017015
67017015-ANELLO DI TENUTA * WA 24,0X35,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017015-ANELLO DI TENUTA * WA 24,0X35,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore