186224-ANELLO DI TENUTA 38X58X10

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383555
Rubix:999180500070327
Produttore:49383555
186224-ANELLO DI TENUTA 38X58X10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 186224-ANELLO DI TENUTA 38X58X10


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Diametro interno38 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito