185393-ANELLO DI TENUTA 42X60X10

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:042,00X060,00X10,00 WA NBR
Rubix:160000000420284
Produttore:185393
185393-ANELLO DI TENUTA 42X60X10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 185393-ANELLO DI TENUTA 42X60X10


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro interno42 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito