49383226-ANELLO DI TENUTA NULLO WA 50,0X 72,0X 12,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:050,00X072,00X12,00 WA NBR
Rubix:999180500070930
Produttore:185443
49383226-ANELLO DI TENUTA NULLO WA 50,0X 72,0X 12,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383226-ANELLO DI TENUTA NULLO WA 50,0X 72,0X 12,0 NB7033 (MESCOLA 70 NBR NB703303)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito