231000006016-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M6 X 16
Viti metalliche con filettatura metrica MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TCEI UNI 5931 INOX A2 M6 X 16
Rubix:999190200013672
Produttore:231000006016

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Dettagli del prodotto : 231000006016-VITERIA TCEI UNI 5931 INOX A2 M6 X 16
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagono cavo |
| Finitura | inox |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro | 6 mm |
| Superficie del filo | totale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito