APP.MONT.SMONT.PRIG. 287B.10

287B - Perni folli a rullo - Diametro singolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:287B.10
Rubix:160000000085526
EAN:3148511656815
APP.MONT.SMONT.PRIG. 287B.10

Riepilogo info tecniche

Capacità10 mm
Diametro29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : APP.MONT.SMONT.PRIG. 287B.10


287B - Perni a rullo - Diametro singolo
- Capacità: diam. 6 --> 16 mm.
- Si avvitano tramite l'azionamento esagonale o un cricchetto da 1/2" - 12,7 mm. Tranne il modello 287B.16, che ha un foro passante per una barra.
- Permette di serrare o svitare i prigionieri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso248 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)80x30x30 mm
Peso imballaggio248 g
Capacità10 mm
Diametro29 mm
44,42 IVA esclusa
/ Unità
54,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione