SMONTA PRIGIONIERI 287B.6

287B - Perni folli a rullo - Diametro singolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:287B.6
Rubix:160000000085530
EAN:3148511656013
SMONTA PRIGIONIERI 287B.6

Riepilogo info tecniche

Capacità6 mm
Diametro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SMONTA PRIGIONIERI 287B.6


287B - Perni a rullo - Diametro singolo
- Capacità: diam. 6 --> 16 mm.
- Si avvitano tramite l'azionamento esagonale o un cricchetto da 1/2" - 12,7 mm. Tranne il modello 287B.16, che ha un foro passante per una barra.
- Permette di serrare o svitare i prigionieri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso177 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)70x30x30 mm
Peso imballaggio174 g
Capacità6 mm
Diametro25 mm
40,41 IVA esclusa
/ Unità
49,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione