APP.MONT.SMON.PRIG 287B.8

287B - Perni folli a rullo - Diametro singolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:287B.8
Rubix:160000000085532
EAN:3148511656419
APP.MONT.SMON.PRIG 287B.8

Riepilogo info tecniche

Capacità8 mm
Diametro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : APP.MONT.SMON.PRIG 287B.8


287B - Perni a rullo - Diametro singolo
- Capacità: diam. 6 --> 16 mm.
- Si avvitano tramite l'azionamento esagonale o un cricchetto da 1/2" - 12,7 mm. Tranne il modello 287B.16, che ha un foro passante per una barra.
- Permette di serrare o svitare i prigionieri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso172 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)70x25x25 mm
Peso imballaggio172 g
Capacità8 mm
Diametro25 mm
41,66 IVA esclusa
/ Unità
50,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione