APP.MONT.SMON.PRIG 287B.12

287B - Perni folli a rullo - Diametro singolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:287B.12
Rubix:160000000085527
EAN:3148511657218
APP.MONT.SMON.PRIG 287B.12

Riepilogo info tecniche

Capacità12 mm
Diametro29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : APP.MONT.SMON.PRIG 287B.12


287B - Perni a rullo - Diametro singolo
- Capacità: diam. 6 --> 16 mm.
- Si avvitano tramite l'azionamento esagonale o un cricchetto da 1/2" - 12,7 mm. Tranne il modello 287B.16, che ha un foro passante per una barra.
- Permette di serrare o svitare i prigionieri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso242 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)80x30x30 mm
Peso imballaggio242 g
Capacità12 mm
Diametro29 mm
46,14 IVA esclusa
/ Unità
56,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione