ADHESION PROMOTER 4298UV, 4 OZ BOTTLE, 24 PER CASE 7000052028

3M™ 4298UV Primer Promote di Adesione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000052028
Rubix:999250612002922
Produttore:7000052028
EAN:4001895885860
ADHESION PROMOTER 4298UV, 4 OZ BOTTLE, 24 PER CASE 7000052028

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ADHESION PROMOTER 4298UV, 4 OZ BOTTLE, 24 PER CASE 7000052028


Promotore di adesione versatile e facile da usare
Formulato appositamente per l'uso con nastri in schiuma acrilica 3M™, il nostro promotore di adesione 3M™ 4298UV migliora l'adesione del nastro a un'ampia gamma di plastiche con bassa energia superficiale e ad altri materiali comunemente utilizzati per le parti e le finiture interne ed esterne nel settore automobilistico. Adatto a materiali con TPO, TPU e PP, nonché nylon,‎ vetro (legame nascosto e visibile),‎ ABS,‎ acrilico,‎ EPDM,‎ TPO,‎ TPV/TPE e PC, per citarne alcuni. Il promotore di adesione può essere applicato utilizzando un panno, un rullo zigrinato, un erogatore a spruzzo, un applicatore con punta in feltro o simili. Grazie al suo colore fluorescente che lo rende facilmente visibile una volta applicato, i tecnici possono verificare rapidamente l'affidabilità del fissaggio in termini di applicazione completa e uniforme. Il primer liquido si asciuga in 30 - 90 secondi per un'applicazione veloce ed efficiente. Una volta che il prodotto è asciutto, è pronto per l'applicazione del nastro di fissaggio. Il promotore di adesione può essere pulito anche dalla maggior parte delle superfici utilizzando un solvente all'acetone.

Il promotore di adesione 3M™ 4298UV è appositamente formulato per essere utilizzato con i nastri in schiuma acrilica 3M™ e i nastri in acrilico Plus 3M™ per le applicazioni nel settore automobilistico.

Applicazioni consigliate


Plastiche con bassa energia superficiale finiture e parti
‎Cruscotto e rivestimenti interni nel settore automobilistico
Modanature laterali della carrozzeria con stampaggio a iniezione
Rivestimenti delle automobili
Per l'uso con nastri in schiuma acrilica 3M™ e nastri in acrilico Plus 3M™


La scienza migliore per l'adesione migliore di 3M
Da quando nel 1925 uno dei nostri assistenti di laboratorio inventò il nastro per mascheratura, 3M™ applica la scienza

Punti di forza

Colorante fluorescente per una verifica facile dell'applicazione|| Colorante fluorescente per una verifica facile dell'applicazione;Si asciuga in appena 30 secondi|| Si asciuga in appena 30 secondi;Adatto per l'uso su materiali a base di TPO, TPU, PP e altri substrati impiegati nel settore automobilistico a bassa energia superficiale|| Adatto per l'uso su materiali a base di TPO, TPU, PP e altri substrati impiegati nel settore automobilistico a bassa energia superficiale;Formulato per essere utilizzato con i nastri in schiuma acrilica 3M™ e i nastri acrilici Plus 3M™|| Formulato per essere utilizzato con i nastri in schiuma acrilica 3M™ e i nastri acrilici Plus 3M™

Applicazioni

Not suitable for PVC.;Especially in combination with 3M Acrylic-Foam double-sided adhesive tapes;For priming PU, EPDM, PE, PP, PET, ABS and EVA.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio136 g
Capacità118,29 ml
Coloregiallo
24,76 IVA esclusa
/ Unità
30,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione