PRIMER UNIVERSALE PER NASTRI CON INDICATORE UV VHB, 946 ML 7100107033

Primer universale per nastri con indicatore UV 3M™ VHB™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:UPUVM
Rubix:999240416003811
Produttore:7100107033
EAN:00076308863715
PRIMER UNIVERSALE PER NASTRI CON INDICATORE UV VHB, 946 ML 7100107033

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PRIMER UNIVERSALE PER NASTRI CON INDICATORE UV VHB, 946 ML 7100107033


3M ™ VHB ™ Universal Primer UV offre un profilo ambientale, di salute e sicurezza migliorato rispetto al 3M ™ Primer 94. Ciò è il risultato di alcuni componenti non aggiunti intenzionalmente tra cui toluene, xilene, clorobenzene, nonché alogeni inclusi composti clorurati. 3M™ VHB™ Universal Primer UV è dotato di un indicatore UV che lo rende visibile alla luce UV. Consente la verifica dell'applicazione del primer, riducendo la possibilità di errori e migliorando il controllo della qualità. È specificamente formulato per tempi di asciugatura rapidi che aiutano ad aumentare la velocità e la produttività. Promuove l'adesivo su legami portanti con una formulazione a basso impatto. 3M ™ VHB ™ Tape Universal Primer UV è specificamente progettato per promuovere l'adesione dei nastri 3M ™ VHB ™ su molti substrati difficili da incollare come substrati di plastica, verniciati e metallo nudo. Può essere applicato con un pennello, un tampone o un applicatore per bottiglie con punta in feltro, rullo zigrinato o un'attrezzatura simile e può essere rimosso con acetone.
3M™ VHB™ Universal Primer UV è una soluzione di primer progettata per l'incollaggio con i nastri 3M™ VHB™. Consente legami forti e durevoli su superfici come polipropilene, ABS, miscele PET/PBT e altri substrati difficili da incollare, migliorando al contempo il profilo ambientale, sanitario e di sicurezza di un produttore rispetto all'utilizzo di 3M™ Primer 94.

Punti di forza

Promuove l'adesione a polipropilene, ABS, miscele PET/PBT e altri supporti difficili da incollare;Migliorato profilo ambientale, di salute e sicurezza se comparato a 3M(tm) Primer 94;Indicatore UV di verifica dell'applicazione, riducendo gli errori nell'applicazione del primer e migliorando il controllo qualità;Velocità di asciugatura;Può essere applicato con un pennello, un tampone o un applicatore per bottiglie con punta in feltro, rullo zigrinato o un'attrezzatura simile e può essere rimosso con acetone.;Ideato per l'utilizzo specifico con i nastri 3M(tm) VHB(tm);Pulire con acetone

Applicazioni

Montaggio e applicazione di rifiniture, Alternative alla rivettatura o alla saldatura, Incollaggio di materiali compositi, Assemblaggio di pannello su telaio e rinforzo su pannello, Incollaggio strutturale

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità946 ml
Coloregiallo
84,23 IVA esclusa
/ Unità
102,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità