SCOTCH-WELD PRIMER PER ADESIVO INSTANTANEO AC77, 1 LITRO 7100027284

Primer per adesivo instantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:AC771L
Rubix:999240416003859
Produttore:7100027284
EAN:04054596839656
SCOTCH-WELD PRIMER PER ADESIVO INSTANTANEO AC77, 1 LITRO 7100027284

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SCOTCH-WELD PRIMER PER ADESIVO INSTANTANEO AC77, 1 LITRO 7100027284


Il primer per adesivi istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77 è concepito per le plastiche con bassa energia superficiale difficili da incollare quali polipropilene, polietilene e PTFE. Questo primer deve essere applicato su ogni superficie dei substrati con bassa energia superficiale per ottenere i risultati desiderati. Prodotto versatile, il primer per adesivi istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77 può essere usato in vari settori e applicazioni – come per esempio trasporti, veicoli speciali, metallurgia, edilizia, settore militare e pubblica amministrazione, industria manifatturiera, manutenzione, elettronica e beni di consumo. Applicazioni consigliate Plastica o superfici elastomeriche difficili da incollare Polietilene Polipropilene Acetale PTFE Il 3M™ Scotch-Weld™ AC77 è un primer per adesivi istantaneo con bassa energia superficiale. Nota: questo prodotto deve essere testato sui substrati prima dell'uso perché la vaporizzazione in eccesso potrebbe "attaccare" alcuni substrati (in particolare, specifiche plastiche), provocando effetti antiestetici. Il pretrattamento delle superfici e l'applicazione sono semplici e possono essere eseguiti nel modo seguente: 1. Applica il primer a tutte le superfici in plastica o elastomeriche difficili da incollare 2. Lascia asciugare completamente il solvente 3. Fissa immediatamente con il cianoacrilato 3M™ Scotch-Weld™ per il fissaggio di superfici in plastica o elastomeriche Informazioni sui primer per adesivi istantanei Gli attivatori e i primer per adesivi istantanei 3M™ Scotch-Weld™ sono prodotti chimici liquidi usati con gli adesivi istantanei 3M™ Scotch-Weld™. Il primer per adesivi istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77 è un primer cianoacrilato che favorisce l'incollaggio a substrati plastici con bassa energia superficiale. Per le applicazioni in cui il fissaggio risulta difficile, creare e migliorare l'adesione può essere un problema. Il primer per adesivi istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77 è concepito per offrire la resistenza e resilienza necessaria per queste applicazioni impegnative. Dal fissaggio e dall'asciugatura rapidi, il nostro primer per adesivi istantaneo è la soluzione che accelera prontamente ed efficacemente le tue applicazioni di incollaggio.
Il primer per adesivi istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77 è concepito per l'uso sulle plastiche con bassa energia superficiale difficili da incollare quali polipropilene, polietilene e PTFE. Il pretrattamento delle superfici e l'applicazione sono semplici, inoltre il primer per adesivo asciuga velocemente consentendo di proseguire rapidamente le operazioni.

Punti di forza

Aumenta l'adesione sulle plastiche con bassa energia superficiale;Asciuga in fretta per fare in modo che le operazioni proseguano velocemente;Contiene un acceleratore di polimerizzazione;Pretrattamento semplice delle superfici e facilità di applicazione;Concepito per le plastiche con bassa energia superficiale difficili da fissare

Applicazioni

Vetratura strutturale

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)255x90x90 mm
Peso imballaggio877 g
Capacità1000 ml
Coloreincolore
€ 81,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità