PRIMER 94, GIALLO, 236 ML, 1/2 PINTA 7100269256
Primer 3M™ 94
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100269256
Rubix:999240416003804
Produttore:7100269256
EAN:04064035019044

Documenti
Dettagli del prodotto : PRIMER 94, GIALLO, 236 ML, 1/2 PINTA 7100269256
Usa il primer 3M™ VHB™ 94 per fissare i nastri 3M™ su una vasta gamma di substrati. Il nostro primer per nastro è un promotore di adesione resistente che favorisce l'adesione dei nastri VHB™ su polipropilene, ABS, miscele di PET/PBT, gomma, cemento, legno, vetro, metallo nudo e superfici in metallo verniciate.
Le superfici da fissare devono essere pressoché pulite e asciutte prima di usare il primer per nastro. Le superfici contaminate devono essere pulite con una soluzione 50:50 di alcol isopropilico e acqua e bisogna usare un panno pulito privo di pelucchi per passarlo sulla superficie.
Il primer 3M™ VHB™ 94 è il nostro promotore di adesione da usare insieme ai nastri 3M™ VHB™. Favorisce l'adesione su substrati difficili quali PE, PP, ABS, miscele di PET/PBT, cemento, legno, vetro, metallo e superfici in metallo verniciate.
Punti di forza
Adhesion promoter;Useful on a wide variety of substrates;Durable;Clean contaminated with a 50/50 mix of isopropyl alcohol and water mixture before application;Priming, adhesion promoting
Applicazioni
Use to support adhesion of 3M VHB tapes to polyethylene, polypropylene, ABS, PET/PBT blends, rubber, concrete, wood, glass, bare metal, and painted metal surfaces
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 236 ml |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Temperatura massima | 27 °C |
| Temperatura minima | 15 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione