SCOTCH-WELD PRIMER ISTANTANEO PER ADESIVI AC77, FLACONE 20 7100027600
Primer per adesivo instantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:AC77
Rubix:999240416003793
Produttore:7100027600
EAN:04054596839472

Documenti
Dettagli del prodotto : SCOTCH-WELD PRIMER ISTANTANEO PER ADESIVI AC77, FLACONE 20 7100027600
Il primer per adesivi istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77 è concepito per le plastiche con bassa energia superficiale difficili da incollare quali polipropilene, polietilene e PTFE. Questo primer deve essere applicato su ogni superficie dei substrati con bassa energia superficiale per ottenere i risultati desiderati. Prodotto versatile, il primer per adesivi istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77 può essere usato in vari settori e applicazioni – come per esempio trasporti, veicoli speciali, metallurgia, edilizia, settore militare e pubblica amministrazione, industria manifatturiera, manutenzione, elettronica e beni di consumo.
Applicazioni consigliate
Plastica o superfici elastomeriche difficili da incollare
Polietilene
Polipropilene
Acetale
PTFE
Il 3M™ Scotch-Weld™ AC77 è un primer per adesivi istantaneo con bassa energia superficiale. Nota: questo prodotto deve essere testato sui substrati prima dell'uso perché la vaporizzazione in eccesso potrebbe "attaccare" alcuni substrati (in particolare, specifiche plastiche), provocando effetti antiestetici. Il pretrattamento delle superfici e l'applicazione sono semplici e possono essere eseguiti nel modo seguente:
1. Applica il primer a tutte le superfici in plastica o elastomeriche difficili da incollare
2. Lascia asciugare completamente il solvente
3. Fissa immediatamente con il cianoacrilato 3M™ Scotch-Weld™ per il fissaggio di superfici in plastica o elastomeriche
Informazioni sui primer per adesivi istantanei
Gli attivatori e i primer per adesivi istantanei 3M™ Scotch-Weld™ sono prodotti chimici liquidi usati con gli adesivi istantanei 3M™ Scotch-Weld™. Il primer per adesivi istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77 è un primer cianoacrilato che favorisce l'incollaggio a substrati plastici con bassa energia superficiale.
Per le applicazioni in cui il fissaggio risulta difficile, creare e migliorare l'adesione può essere un problema. Il primer per adesivi istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77 è concepito per offrire la resistenza e resilienza necessaria per queste applicazioni impegnative. Dal fissaggio e dall'asciugatura rapidi, il nostro primer per adesivi istantaneo è la soluzione che accelera prontamente ed efficacemente le tue applicazioni di incollaggio.
Il primer per adesivi istantaneo 3M™ Scotch-Weld™ AC77 è concepito per l'uso sulle plastiche con bassa energia superficiale difficili da incollare quali polipropilene, polietilene e PTFE. Il pretrattamento delle superfici e l'applicazione sono semplici, inoltre il primer per adesivo asciuga velocemente consentendo di proseguire rapidamente le operazioni.
Punti di forza
Aumenta l'adesione sulle plastiche con bassa energia superficiale;Asciuga in fretta per fare in modo che le operazioni proseguano velocemente;Contiene un acceleratore di polimerizzazione;Pretrattamento semplice delle superfici e facilità di applicazione;Concepito per le plastiche con bassa energia superficiale difficili da fissare
Applicazioni
Vetratura strutturale
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 20 ml |
|---|---|
| Colore | incolore |
| Durata di conservazione | 21 mesi dalla data di fabbricazione |
| Materiali compatibili | plastiche e superfici a bassa energia superficiale: polipropilene, polietilene, ptfe e poliacetale; anche superfici elastomeriche difficili da incollare. |
| Tempo di asciugatura | 0,08 min |
| Viscosità | 3 mPa s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione