PROMOTORE DI ADESIONE 111, 250 ML, 4 BOTTIGLIE DA 250 ML PER CONFEZIONE 7000001323

Promotore di adesione 3M™ 111

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:AP111
Rubix:999250612002997
Produttore:7000001323
EAN:0048011581477
PROMOTORE DI ADESIONE 111, 250 ML, 4 BOTTIGLIE DA 250 ML PER CONFEZIONE 7000001323

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PROMOTORE DI ADESIONE 111, 250 ML, 4 BOTTIGLIE DA 250 ML PER CONFEZIONE 7000001323


Da utilizzare su molti substrati verniciati e in metallo nudo.
Il promotore di adesione 111 di 3M™ è un promotore di adesione basato su IPA da usare insieme a un nastro VHB™ di 3M™.

Punti di forza

Promotore di adesione basato su alcol;Maggiore adesione del nastro a temperature normali e più fredde;Trasparente dopo l'applicazione;Trasparente una volta applicato;Prima di ogni applicazione verificare le superfici e la formula delle vernici

Applicazioni

Utilizzabile per favorire l'adesione su vari metalli, acciaio zincato e superfici verniciate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio282,125 g
Capacità250 ml
Coloreincolore
Temperatura massima66 °C
Temperatura minima-40 °C
42,08 IVA esclusa
/ Unità
51,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione