PRIMER SCOTCH-WELD 9348 TRASPARENTE 1L 7100132671
Primer 3M™ Scotch-Weld™ 9348
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:14747
Rubix:999230524047417
Produttore:7100132671
EAN:04054596300101

Documenti
Dettagli del prodotto : PRIMER SCOTCH-WELD 9348 TRASPARENTE 1L 7100132671
Usa il primer 3M™ Scotch-Weld™ 9348 per salvaguardare meglio le linee di fissaggio di nastri e adesivi dalla migrazione dei plastificanti.
Il primer 3M™ Scotch-Weld™ 9348 è un primer resistente alla migrazione dei plastificanti.
Punti di forza
Trasparente;Pulizia e preparazione della superficie della scritta;A base di solvente;tessuto, carta, cartoncino, plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1000 ml |
|---|---|
| Colore | incolore |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Durata di conservazione | 15 mesi a 20°c (±5°c) in confezione originale |
| Materiali compatibili | pvc (rigido e flessibile), policarbonato (pc), poliuretano, poliestere |
| Tempo di asciugatura | 60 min |
| Viscosità | 200 mPa s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione